絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
幅(mm)
- 75
- 20(5)
- 25(8)
- 30(26)
- 35(3)
- 40(11)
- 50(19)
- 60(8)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(26)
- 120(4)
- 122(6)
- 125(4)
- 140(2)
- 150(15)
- 180(3)
- 200(11)
- 220(3)
- 250(10)
- 300(8)
- 幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
容量(kW)
- 0.045(1)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.09(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
ブランド
- ヤガミ(1)
- オーエムヒーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)

【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
オーエムヒーター¥7,398税込¥8,138特価1個当日出荷から8日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
シリコンラバーヒーター
ヤガミ¥7,398~税込¥8,138~1個16日以内出荷シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。種別角型リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8