絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(5)
  • AC100(9)
  • AC200(12)
幅(mm)
  • 25(1)
  • 25~400(1)
  • 25~500(1)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 220(3)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 1600~1800未満(2)
容量(kW)
  • 0.015(4)
  • 0.02(1)
  • 0.03(4)
  • 0.04(1)
  • 0.045(2)
  • 0.06(4)
  • 0.075(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(4)
  • 0.12(2)
  • 0.135(1)
  • 0.27(1)
  • 0.42(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 2(1)
ブランド
  • オーエムヒーター
  • ヤガミ(112)
  • スリーハイ(27)
  • 八光電機(18)
  • 中日本ヒーター(13)
  • TRUSCO(11)
  • 坂口電熱(9)
  • ヤマキ電器(6)
  • CoolHeat(4)
  • 東京技術研究所(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Watlow(1)
  • 豊中ホット研究所(1)
  • ダイレオ(1)
  • 平和電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(5)
AC100(9)
AC200(12)
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,560税込9,416
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • 【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ> オーエムヒーター

    【温度調節器シリコンラバーヒーター用】デジサーモOT-9 <本体のみ>

    オーエムヒーター
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    PID制御の温度コントローラーです。別途掲載の「K熱電対付きヒーター」とセットでご使用ください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)160幅(mm)95寸法(mm)95×160×77定格出力AC240V(単相) 15A以下消費電力(VA)10以下RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC90V~240V(単相) 50/60Hz
  • 【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.45W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<マグネットタイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプマグネット(MG)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 丸型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    8,330税込9,163
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)60~500電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)

    オーエムヒーター
    7,420税込8,162
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5
  • 【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター

    【一斗缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>

    オーエムヒーター
    65,980税込72,578
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)865×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)500連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.38W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・220幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプ標準電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)1300連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.33W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    10,170税込11,187
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター 角型<マグネットタイプ>

    オーエムヒーター
    10,000税込11,000
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプマグネット容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.6W/cm2サービス分類オーダー・加工
  • 【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用・150幅】シリコンラバーヒーター<フックスプリング取付>

    オーエムヒーター
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×150タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.47W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

    【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
  • シリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ標準電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付き オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター<耐熱250℃タイプ>熱電対付き

    オーエムヒーター
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ耐熱(H)電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)250耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.8(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター

    【ペール缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>

    オーエムヒーター
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)865幅(mm)150厚さ(mm)1.5寸法(mm)860×150タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)420連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.35W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付> オーエムヒーター

    【ドラム缶用】シリコンラバーヒーター<マグネット取付>

    オーエムヒーター
    97,980税込107,778
    1台
    10日以内出荷
    缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠)長さ(mm)1780幅(mm)220厚さ(mm)1.5寸法(mm)1780×220タイプマグネット電圧(V)単相200容量公差±10%容量(W)2000連続使用温度(℃)200設定温度範囲30~110℃耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000電力密度0.51W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
バンドヒーター・ラバーヒーター