絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(7)
  • AC240(1)
幅(mm)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(3)
  • 1000~1200未満(1)
容量(kW)
  • 0.1(2)
  • 0.15(3)
  • 0.18(3)
  • 0.2(5)
  • 0.25(5)
  • 0.28(3)
  • 0.3(6)
  • 0.35(6)
  • 0.38(2)
  • 0.39(2)
  • 0.4(4)
  • 0.45(4)
  • 0.5(5)
  • 0.53(2)
  • 0.56(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.75(2)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
ブランド
  • 中日本ヒーター
  • スリーハイ(27)
  • 八光電機(18)
  • TRUSCO(10)
  • ヤガミ(6)
  • オーエムヒーター(4)
  • 坂口電熱(3)
  • 東京技術研究所(2)
  • ヤマキ電器(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • Watlow(1)
  • 平和電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーダーサイズラバーヒーター。欲しいサイズで、1mm単位で注文できる。詳しくはこちら。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(1)
AC220(7)
AC240(1)
  • バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ノズルタイプ

    中日本ヒーター
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • 片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
  • 高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    高性能ローレット型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
  • 成型用リングヒーター 中日本ヒーター

    成型用リングヒーター

    中日本ヒーター
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
    用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240
  • 完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター

    完全密閉型 ノズルヒーター

    中日本ヒーター
    19,980税込21,978
    1本
    35日以内出荷
    ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
    電圧(V)220
  • ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    ハイワット ストレート型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
  • T-14型温度センサー 中日本ヒーター

    T-14型温度センサー

    中日本ヒーター
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    T-14型温度センサー
    サイズΦ4.8×25L素線の種類K(CA)、J(IC)
  • ネジ型温度センサー 中日本ヒーター

    ネジ型温度センサー

    中日本ヒーター
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ネジ型温度センサー
    サイズM6
  • バンド型温度センサー 中日本ヒーター

    バンド型温度センサー

    中日本ヒーター
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    バンド型温度センサー
  • T-35型温度センサー 中日本ヒーター

    T-35型温度センサー

    中日本ヒーター
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    T-35型温度センサー
    素線の種類K(CA)またはJ(IC)
  • 温度コントロルボックス PREBO 中日本ヒーター

    温度コントロルボックス PREBO

    中日本ヒーター
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
    電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒
  • フラットベースヒーター 中日本ヒーター

    フラットベースヒーター

    中日本ヒーター
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
    電圧(V)220
バンドヒーター・ラバーヒーター