絞り込み
定格電圧(V)
- AC120(1)
幅(mm)
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- ヤガミ(113)
- スリーハイ(27)
- 八光電機(18)
- オーエムヒーター(16)
- 中日本ヒーター(13)
- TRUSCO(11)
- 坂口電熱(9)
- ヤマキ電器(6)
- CoolHeat(4)
- 東京技術研究所(2)
- アズワン(1)
- シンワ測定(1)
- Watlow(1)
- 豊中ホット研究所(1)
- ダイレオ(1)
- 平和電機(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC120(1)

シリコンラバーヒーター
TGK(東京硝子器械)¥7,898~税込¥8,688~1枚3日以内出荷から28日以内出荷広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。 切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。 構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。 加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。 リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。 ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。使用方法電圧調整器をご使用下さい寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V耐電圧(V/sec)1800耐電圧(V/min)1500