バンドヒーター・ラバーヒーター :「一斗缶ヒーター」の検索結果

バンドヒーターとは、ドラム缶・ペール缶・一斗缶の側面に巻き付けるように取り付けることで、内容物の液体物または固形物を、外部から温めることができる放熱機器です。主に、缶内の内容物を、取り出しやすくする目的で使用。主に、シリコン素材を用いて製造されているので、柔軟性・屈曲性・耐久性に優れており、着脱がしやすく扱いやすいのが利点です。温度調節機能付の製品なので、内容物の種類により適正温度を保てるようになっています。
オーダーサイズラバーヒーター
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。 柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 長さ(mm)865 幅(mm)220 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)865×220 タイプマグネット 電圧(V)単相200 容量公差±10% 容量(W)500 連続使用温度(℃)200 設定温度範囲30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 電力密度0.38W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.15MB) (0.08MB)
1台
65,980 税込72,578
10日以内出荷