オフィス家具 :「フットレスト付きチェア」の検索結果
材質ウレタン(非成型)、スチール
幅(mm)690
質量(kg)23.5
色グレー
高さ(mm)1140~1210
奥行(mm)720
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地布
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)W535×H735
座幅(mm)535
座高(mm)485~560
材質(座面)ファブリック
座奥行(mm)500
材質(背)ファブリック
総耐荷重(kg)80
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)グレー
色(背面)グレー
ヘッドレストなし
オットマンあり
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
色ブラック
材質ウレタン(非成型)
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)560×700(背もたれ)
張地PUレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×760~1350×810~985
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×480
総耐荷重(kg)80
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
通気性の良い全面メッシュ生地。内部にナイロンを編み込んだ二重構造で強靭さと弾力性を持ちあわせています。クラス4級シリンダーを採用し、125kgの高耐荷重を実現。背座シンクロロッキング方式を採用、体重感知式で座った人に合わせて強さが変化します。背もたれは4段階の角度固定が可能です。二段になっている背もたれは腰の位置に合わせて上下調整が可能。サポート部は前後二段階の調整も可能です。座面横のレバーで座面の高さやロッキング、座面の前後位置が調節できます。 PC作業や読書に便利です。座面横にレバーがあり操作しやすい、ワイヤーコントロール方式。 。引き出して使える収納式のフットレスト付き、クッション付で脚を休めます。上下可動肘を採用し、上下方向の高さ調整が可能です。取り外しも可能です。上下方向と、二つの可動部分によりに好みの位置に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質PP、ナイロン、スチール
幅(mm)背もたれ:約525
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約630(ヘッドレスト除く)
使用工具手袋
キャスターあり60mm
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
肘掛あり
最大奥行(mm)約680
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約475側面の一番高い部分、最大:約555
組立時間約30分
肘高さ(mm)約610、最大:約790
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×500
総耐荷重(kg)約125
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
クッションには低反発ウレタンを採用。
ムレにくいメッシュ素材を採用。
上下は取り外し可能なので、高さの変更や、自由な配置が可能。
底部には滑り止めが付いています。
持ち運びしやすい取っ手付き。
フットレストだけでなく、椅子の背もたれに置けばランバーサポートになるなど、用途も豊富。
材質低反発ウレタンフォーム
入数1
色ブラック
仕様●個口数:1個口●主要成型部品:ウレタンフォーム、ポリエステル
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。