2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります