軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様単体用
厚さ(mm)30
タイプ単体用
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
仕様増連用
材質パネル/アルミニウムリブ板、 支柱/アルミニウム、上部窓/再生塩化ビニル
厚さ(mm)30
色グレー
タイプ増連用
素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装
色ブラウン
高さ(cm)180
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
キャスターΦ50mm(ストッパー付き×10個)
材質(脚部)スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
脚の種類キャスター脚
材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
材質パネル/ポリエステル(圧縮フェルト)、脚部/スチール製(粉体塗装)
パネル厚(mm)27
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
仕様ロープ別売(61-376-13-1~8)
質量(kg)3.4
サイズベース直径30×H90cm ポール径
アズワン品番61-7336-05
素材ステンレス製
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
仕様組立式、片方ベルト+ベルト受け×3付き
質量(kg)5
サイズベース直径36×H80cm ベルト
素材本体
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。