オフィス家具 :「パーテーション 青」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
商品豆知識
スタッキングが可能です。
分別設計、リサイクルを前提に破棄時に分別しやすい設計になっています。
高耐久素材、商品の長寿命化のために耐久性に優れたステンレス採用しています。
ベルトは最大2m(支柱間)まで伸ばすことが可能です。
ベルト色ブルー
トラスコ品番109-7635
材質ステンレス、ベース・支柱:ステンレス鋼、ベルトリール・本体:ABS樹脂成型品クロームメッキ仕上げ、ベルト:ナイロン100%
質量(kg)5.3
摘要全方位向回転フック付
高さ(mm)870
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)2
ベース径(Φmm)330
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)60.5パイプ
スタッキング対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
汎用性の高いクロスタイプです。
幅も高さも豊富にサイズ展開しています。
パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ
仕様全面布張り
材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品
厚さ(mm)30
奥行(mm)30
パネル厚さt(mm)30
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)900
奥行(mm)278
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)16.7
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800
アズワン品番64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)1800
幅(mm)1800
脚の種類キャスター付き
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)3
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
お洒落でシックな店舗に黒いポールが効果的。
スタッキング可能で保管時に便利!
ベルト長さ(mm)1500
ベルト幅(mm)49
全高(mm)800
ベース径(Φmm)360
ポール径(Φmm)50
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途立入制限箇所の区分けに。
仕様壁面取付タイプ
付属品ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
材質本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
タイプ屋内用
ベルト幅(mm)48
取付け方法ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)黒
ベルトパーテーションLightの特長を引き継ぎ更に使いやすくなった高機能ベルトパーテーションです。
用途施設備品
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
寸法(mm)Φ360×H902、支柱太さ:Φ32
質量(kg)4.25
ベルト長さ(m)3.3
スタッキング可
ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。
ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。
ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。
ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)2
材質(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン
質量(kg)9.7
寸法(Φ×高さH)(mm)50.8×980
仕上#400研磨(ベースのみヘアーライン)
壁面にネジで取り付けて使用するベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:ステンレス、本体:ステンレス・PA樹脂、ベルト:ナイロン(49巾)
洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途ベルトパーテーション
規格ステン
寸法(Φ×高さH)(mm)サイズ:350×906
材質ステン
質量(kg)6
支柱径(Φmm)50.8
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上 ポール:ステンレスヘアーライン仕上 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)8
高さ(mm)840
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)63
関連資料(0.44MB) (3.01MB)
こんなお得な商品も!

ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。
ベルト長さ(m)約3.3
材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅)
質量(kg)約4.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)Φ50
スタッキング対応
スタッキングタイプのパーテーションポール。設置も後片付けも簡単。
用途案内や誘導、スペースの仕切り等に
ベルト長さ(m)2
材質ポール・ベース:ステンレス、ベルト:ナイロン
質量(kg)約5
直径(Φmm)ベース:360
高さ(mm)805
色(本体)シルバー
スタッキング対応
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装 ポール:スチールに粉体塗装 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
圧倒的な長さ5.5mのベルトパーテーション
用途ベルトパーテーション
材質ベース、ポール:ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm巾)
質量(kg)4.7
ベルト長さ(m)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)約360×902
支柱径(Φmm)42
ベルトの出し入れがスムーズにでき、低価格で使いやすく、機能的なベルトパーテーション。
ベルト長さ(m)1.7
材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上、ポール:ステンレスヘアーライン仕上、ベルト:ナイロン(49mm幅)
質量(kg)8.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×906
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)50
スタッキング対応
BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに
質量(kg)8
高さ(mm)840
ベルト長さ(m)6
ベース径(Φmm)350
色(本体)シルバー
支柱径(Φmm)63
関連資料(0.44MB) (3.01MB)
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
専用ベルトパーテーションに取付し、工場や倉庫の区画整備や注意喚起に。
用途332160 RBB-1TRに使用する場合は、プラスドライバーが必要です。
仕様RBBシリーズベルトパーテーション専用
材質ベルト/ポリエステル
質量(g)300
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(m)2
縦(mm)920
横(mm)890
ベルトロック機能付。洗練された機能に磨きをかけ、さらに使いやすさを追求したニューベーシックを担うベルトパーテーションです。
用途受付の整列用、立入禁止エリアの仕切り
材質ベース・ポール:ステンレスに粉体塗装、ベルト:ポリエステル(48mm巾)
質量(kg)約6.2
ベルト長さ(m)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×906
支柱径(Φmm)50.8
取扱説明書(0.16MB)
ダンボール製で軽量、組立て簡単なベルトパーテーション用の看板です。入口と出口の案内表示を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーションのヘッドに覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:536×406mm(組立時:330×406mm)●表示内容:入口(赤)×1枚、出口(青)×1枚●材質:ダンボール(プレスコート・光沢)●対応機種:メーカー製ベルトパーテーションBLTN、BLTNS●※お客様組み立て●※ヘッドに覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-83
1セット
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ポリエチレン製で丈夫な出入り口専用の看板です。入口と出口を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:W432×H1410mm(組立時:△130×H1300mm)●表示内容:入口(青)/こちらからお並びください、出口(赤)/ありがとうございました●材質:ポリエチレン●ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用です。●※お客様組み立て●※ベルトパーテーションは別売りです。●※ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。
アズワン品番65-5703-84
1セット
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ベルトの耐光性・耐久性がアップ。屋外でも広範囲でご利用できるナイロンベルト製のベルトパーテーション。
用途ベルトパーテーション
質量(kg)9.1
ベルト長さ(m)3.6
寸法(Φ×高さH)(mm)380×926
支柱径(Φmm)60
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2100用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:2400用
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品なし
材質プラスチック
寸法(mm)板面:1800用
1
2
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。