オフィス家具 :「中タップ」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
仕様キャスターあり
材質天板/棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
使用工具プラスドライバー/手袋
耐荷重(kg)天板10/引出3/中棚5/底板5
キャスターあり
引出し数1
色(天板)ホワイト
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×275×45
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×480×15
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スリムサイズで機能性も十分なパソコンラックです。
W500×D480の省スペース型で置き場所に困りません。
書類や小物の収納に便利な引出付です。
5段階で設定できる中棚付でタップ置きや小物置きとしてお使い頂けます。
ちょっとした移動に最適なキャスター付です。
キャスターはゴム質で床を傷つけません。
材質天板・棚板/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)550
高さ(mm)720
奥行(mm)515
キャスターあり
保証期間初期不良のみ
扉付きでトナーや用紙等のストック物を目隠しできます。背面にケーブル口を設けているので壁に寄せてお使い頂けます。キャスター付きでちょっとした移動、メンテ作業も楽々出来ます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。中棚は収納物に合わせて3段階で高さの設定ができます。(ピッチ64mm)背面にはタップ収納スペースがあり配線を綺麗に収める事ができます。
用途扉で収納物を目隠しできるから、室内がすっきり見える、木製プリンタスタンド。
付属品組立説明書、スパナ
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量(kg)約24.3
耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
キャスターあり
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1500
アジャスターなし
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途に合わせて2通りの組立設定ができます。(中を広く使う設定、背面にタップ受けを設ける設定)。キャスター付きで、オフィス内での移動が容易です。中棚付で紙や印刷用品を整理して収納が可能です。白いシンプルなデザインで、どんなオフィスインテリアにもマッチします。背面にはケーブル口がありケーブル配線が容易におこなえます。汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口
材質木製
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60天板30Kg、中棚10Kg、底棚20Kg
アジャスターなし
組立人数2
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの
出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。
質量(g)約980
耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2
材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン
対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5
内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 500 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。10 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS
アズワン品番65-7386-54
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流500Aで中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS
アズワン品番65-7380-11
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 500 A、長さは 5 m で、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0471
アズワン品番65-7386-55
1個
¥819,800
税込¥901,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート分布長は、動作電流 800 A、長さ 3M m で、中電力分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0486
アズワン品番65-7386-81
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 400 A で中程度の配電に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS
アズワン品番65-7383-31
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流 250 A で中程度の配電に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。バスバートランキング極性は 3L + N + PE です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS
アズワン品番65-7386-16
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、630 A の動作電流と 5 m の長さを備え、中電力の分配に使用します。18 個のタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0483
アズワン品番65-7385-08
1個
¥829,800
税込¥912,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ストレート配電長で、動作電流は 1000 A、長さは 2 m で、中電力の分配に使用します。6 個のタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0447
アズワン品番65-7386-42
1個
¥519,800
税込¥571,780
7日以内出荷
Schneider Canalis KS ライザーの配電長さは、動作電流が 630 A で、中電力の分配に使用します。4 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS●コード番号:211-0484
アズワン品番65-7383-53
1個
¥579,800
税込¥637,780
欠品中
Schneider Canalis KS ライザーの配電長は、動作電流が 800 A で、中電力の分配に使用します。3 つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KS
アズワン品番65-7386-94
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
FAVgamingとコラボしたゲーミングデスク。デスクマットは3種類の中から選べます。
天板下にケーブルトレーが付いているので、電源タップ等置けてすっきりと見せることが出来ます。
ヘッドフォン掛け、ドリンクフォルダーが付いているので余分なスペースを取らず、実用性に優れています。
用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク
材質化粧繊維版(MDF)
幅(mm)1190
高さ(mm)700
奥行(mm)590
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1190×590×700
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
FAVgamingとコラボしたゲーミングデスク。デスクマットは3種類の中から選べます。
天板下にケーブルトレーが付いているので、電源タップ等置けてすっきりと見せることが出来ます。
ヘッドフォン掛け、ドリンクフォルダーが付いているので余分なスペースを取らず、実用性に優れています。
用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク
材質化粧繊維版(MDF)
幅(mm)1190
高さ(mm)700
奥行(mm)590
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1190×590×700
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
FAVgamingとコラボしたゲーミングデスク。デスクマットは3種類の中から選べます。
天板下にケーブルトレーが付いているので、電源タップ等置けてすっきりと見せることが出来ます。
ヘッドフォン掛け、ドリンクフォルダーが付いているので余分なスペースを取らず、実用性に優れています。
用途デスク・書斎用デスク・ゲーミングデスク
材質化粧繊維版(MDF)
幅(mm)1190
高さ(mm)700
奥行(mm)590
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1190×590×700
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。