オフィス家具 :「44mm」の検索結果
オフィス家具は、オフィス用の家具やインテリア製品などの総称です。机やロッカーやベッドといった大型のものから、ドアのストッパーやイス脚キャップといった小さなものまで、広範囲に渡ります。例えば、机・テーブルだけでも事務机やパソコンデスク、来客用、会議室用、折り畳みテーブルまで、用途に合わせて選択が可能。高価格帯のものではソファーセット、鍵付きの傘立てなどがあり、低価格帯では、雨の日用の使い捨て傘袋などもファニチャーに含まれます。そして、特に品揃えが豊富なのが椅子類と、棚やラックなど収納用品です。
関連キーワード
商品豆知識
Multi-axis E-ChainR。ロボット用途向けのMulti-axis E-ChainR この多軸ロボット用の長寿命モジュール式E-ChainRは、途切れのない生産ラインの構築に貢献します。 igusRは、TriflexR Rにより、ロボットメーカーやユーザーにまったく新しい製品ファミリを提供します。3Dムーブメント 自由にツイスト可能 複雑な形状にも容易に追随 余裕の充填容量 小さな屈曲半径 高張力強度 堅牢な耐衝撃性 ケーブルに容易にアクセス 1つのリンクコンポーネントのみで構成
ラッチ付でしっかり閉じます。
据え付けねじ付。
仕様【キーハンガー数】6個
エスコ品番EA956VE-3
寸法(mm)229×44×152(H)
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
お好みの奥行450mmシェルフを選び、カートをお作りできます。
仕様●セット内容:Uの字ハンドル×2本、キャスターストッパー付き×2個、キャスターストッパー無し×2個、ゴムバンパ×4個●ハンドル材質:スチール(エポキシコーティング仕上げ)
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。
材質キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
高さ(mm)1073
奥行(mm)510
間口(mm)631
キャスターΦ75大型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×510×1073
アズワン品番64-0840-79
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
SWRシリーズ用ラックマウントオプション
19インチラックに2台設置可能 ※ラックマウントアングルの間が452mm以上のラックをご使用ください。
外形寸法:W:482.6×H:44×D:300mm
質量:1.7kg
注意:SWR2310-28GT、SWR2310-18GTは非対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-76
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに
材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合(脚形状)丸
家具やイスがスムーズに動きます。貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途テーブルやイスの脚に
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
色ブラウン
クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェストHG(奥行55cmシリーズ)です。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。
フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。
(キャスターは含まず高さ約最大145cmまで増やすことが可能です)
積み重ねて使用する際に安全な前倒れ防止パーツが付いています。
移動に便利なキャスター付です。
材質ポリプロピレン
重箱式の新しい小分け収納。
細かく分類したい小物・書類が楽に分別できます。
バックルで連結できるから場所をとらずスッキリ収納。
中身が見えるクリア収納。
グループ分けして収納しておけば必要なところだけ持ち運べます。
使う人に優しい機能性とスマートなデザインで、ロッカールームをスタイリッシュで快適な空間に。扉の上部と下部見込面にエアホールを設けました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。シール式のネームプレートをお好みの場所にご利用いただけます。(ラベルは別途ご用意ください(幅44×高さ41mm)。)小物の収納に便利なポケットを装備しました。また、取り外しが可能な下置網棚も装備。網棚をつけないときも庫内に余計な突起がないので、安心してお使いいただけます。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色ホワイト
グリーン購入法適合
Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 44mm高さ = 203 mm外形寸法 = 203 x 422 x 44mmシリーズ = RM
色ブラック
間口(mm)422
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
色ブラック
材質スチール
厚さ(mm)1
質量(kg)6.2
高さ(mm)44
奥行(mm)700
間口(mm)483
耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150
準拠規格EIA RS310-D
調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974
保証期間ライフタイム
取付け方法正面および背面
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)楕円
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具の移動が楽になります。掃除や模様替えをスムーズに、生活がより向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
適合(脚形状)楕円
足置台の角度、高さを調節できます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト。組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
仕様●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~±50°(無段階調整)
アズワン品番65-3891-49
1台
¥4,800
税込¥5,280
翌々日出荷
ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm)44
質量(g)424
長さ(cm)48.3
高さ(cm)10.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
110タイプのパンチツールで終端処理
カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
幅(cm)48.3
色ブラック
長さ(mm)34
高さ(mm)44
質量(g)581
動作温度(℃)-10 ~ 60
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状楕円
材質特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)3
色ベージュ
EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488
色ブラック
材質スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
家具の移動をスムーズに。イスの脚や家具の脚などを直接乗せるタイプ。掃除や模様替えの時に最適。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状円
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
用途家具の移動や床の保護
高さ(mm)5
仕上白
材質プラスチック
仕様ピン2個付き
連続したフックが付いた多目的レール、
用途小物の収納
仕様フック 5 個付
材質スチール
幅(mm)350
仕上クロームメッキ
脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い。
座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファーの様なボリューム感。座りやすい大判の座面。
一部組立式
材質フレーム:天然木ラバーウッド材、座面:PVC・ウレタンフォーム
質量(kg)約11.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.5×55.5×79
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
1台
¥21,980
税込¥24,178
30日以内出荷
回転式/昇降機能付きのアームレスデスクチェアです。大きめの背もたれで体を包み込んでくれます。キャスター付きで立ち座りも楽に行えます。フェイクレザーの張地が高級感をもたらしてくれます。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×61×82-91
座面高さ(mm)44-53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×61×82-91
座面高(cm)44-53
回転式/昇降機能付きのデスクチェアです。大きめの背もたれとひじ掛けで長時間座っていても疲れにくいです。キャスター付きで立ち座りも楽に行えます。フェイクレザーの張地が高級感をもたらしてくれます。
用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質スチール(粉体塗装)、ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.5×61×82-91
座面高さ(mm)44-53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×61×82-91
座面高(cm)44-53
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
1
2
次へ
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。