空気清浄機 :「車載用空気清浄機」の検索結果
置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳
電源専用ACアダプター
入力電源(V)DC5/1A
最大消費電力(W)3
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140
質量(g)約200
付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。