空気清浄機 :「エアーズシェル」の検索結果

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬剤不要のため環境面で無害です。消費電力も少なく経済的です。簡単に設置ができメンテナンスも楽です。
用途工作機械の水溶性切削液の腐敗臭に。 トラスコ品番423-7722 寸法(mm)155×260×160 質量(kg)3.2 吐出風量(L/min)13(0.01MPa) 消費電力(W)(50/60Hz)19/18 オゾン発生量高80mg/h、低30mg/h 脱臭機能
1台
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)