空気清浄機 :「空気清浄機 加湿器」の検索結果

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300 タイマー時間2/4 ホワイト
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳 加湿機能
1台
16,490 税込18,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積10畳 加湿機能
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497 質量(g)5000 電源(V)AC100 消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288) タンク容量(L)2 風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1 適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳) 連続加湿時間(時間)6.6 最大加湿量(mL/h)約300 加湿機能 花粉モード 脱臭機能 タバコモード
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHA-A55-C サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35 消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音) 運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音 加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下 コード長さ(m)約2.4 寸法(mm)約271×282×880 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 質量(g)12200(水を含まず) 適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時) タンク容量(L)約2.7 アイボリー
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512 寸法(mm)683×264×1000 コード長さ(m)2 PM2.5対応 脱臭機能 タイマー機能
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)85.7 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117 交換目安約2年(使用開始後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470 対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)124 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)213 交換目安約2年(使用開始後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470 対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET) ホワイト 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432 対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A、KAP-SH301)他に使用する加湿フィルターです。
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
材質HEPA(不織布)+パッキン(PE) ホワイト 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432 対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷