空気清浄機 :「厨房 殺菌 灯」の検索結果

空気清浄機とは、部屋の空気に含まれるほこりや花粉、PM2.5、ハウスダストなどを除去したり、部屋の臭いやタバコ臭を消臭する目的で使用される電化製品です。部屋の空気を空気清浄機に吸い込み、内蔵したフィルターに空気を通すことでほこりなどの不純物を除去し、ファンで部屋の空気を循環させることで、部屋の空気を清潔に保ちます。部屋の大きさや用途により使用する機器を選択。中には加湿機能や除湿機能がついた空気清浄機もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永進テクノUV空気除菌装置
Viruless Air は取り入れた室内の空気を紫外線ランプ(UV-C) で除菌します。 設置は置くだけ!工事不要 音が静か!30dB(図書館内並み) 人体に有害なオゾンが発生しない! 省スペース設計!高さA4 約2枚分 フィルターレスでお手入れ簡単!
用途店舗・厨房・オフィス・高齢者施設・美容院・住居など 質量(kg)7.0 消費電力(W)22 ランプ寿命6000時間 入力電圧(V)100用(保護回路付き)(50HZ/60HZ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×680 使用目的浮遊菌の除菌 適合床面積16畳 適合ランプ15W 専用殺菌灯
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)