ツーリングワゴン :「穴用」の検索結果

ツーリングワゴンとは、キャスターが付いている移動しやすい荷台で、さまざまなツールの収納ができるタイプです。ここでは、ワゴンのほかに、ワゴンに取り付けるツールホルダーやツーリングケース、ツーリングラック用ホルダーなどのパーツも揃っています。ツーリングケースは、ワゴンの棚板に載せて使用できるボックスで、ツーリング交換時に簡単に機械へ脱着することが可能。ツーリングワゴンには、皿型の棚板とフラット型の棚板の変更ができるものや、セーフティーロック機構により、移動時、工具の落下の心配がないワゴンなどがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
600~800未満(2)
800~1000未満(4)
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途ツーリングの保管・管理に 適合HSK40A・NC5-46用 トラスコ品番452-7411 材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)36 高さ(mm)790 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)200 棚段ツーリング棚:2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 収納数ホルダー:60 ホルダー数60(黄) ハンドル寸法(mm)200
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。 質量(kg)62 高さ(mm)999 材質(本体)スチール 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター自在×4 均等荷重(kg)250 引出し数1段 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ツーリング棚:4枚 材質(ホルダー)PP樹脂 引出しあり
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製 高さ(mm)999 タイプツーリング棚4枚、補強2本付 奥行(mm)556 間口(mm)825 キャスター径(Φmm)100 最大積載量(kg/台)250
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。 引出し付きで先端工具もセットで一括管理! キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ) 均等耐荷重200kg/台 組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理 材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg)46 高さ(mm)790 奥行(mm)550 間口(mm)693 キャスター固定×2、自在×2 均等荷重(kg)200 棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ハンドル寸法(mm)200
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング