「間口(mm)」から絞り込む
ツーリングパネルワゴン(引出し付)大阪製罐翌々日出荷から4日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途ツーリングの保管・管理に。質量(kg)62高さ(mm)999材質(本体)スチール奥行(mm)556間口(mm)825キャスター自在×4均等荷重(kg)250引出し数1段荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100棚ツーリング棚:4枚材質(ホルダー)PP樹脂引出しあり
ツーリングパネルワゴン引出し付(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプ引出し1段、フラット棚1段、ツーリング棚2枚奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚2枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプフラット棚1段、ツーリング棚2枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
ツーリングパネルワゴン(HSK・NC5用)ツーリング棚4枚タイプ大阪製罐3日以内出荷
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。ツーリング棚(下棚)は、斜めに取り付ける事も可能です。ツーリングの保管におすすめです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)・ホルダー:PP樹脂製高さ(mm)999タイプツーリング棚4枚、補強2本付奥行(mm)556間口(mm)825キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)250
OS ツーリングワゴン(引出し付き)大阪製罐5日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
引出し付きで先端工具もセットで一括管理!
キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ)
均等耐荷重200kg/台
組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
ツールワゴン浜田(濱田プレス工藝)税込¥76,978~¥69,980~
ミニカートBAHCO(バーコ)税込¥42,878¥38,980
作業ボードJTC税込¥16,478¥14,980