標準絶縁キャップ :「ネクタイ」の検索結果

絶縁キャップとはポリ塩化ビニルなどの絶縁体素材で作られた電気材料のことです。取り付けが簡単な絶縁キャップは圧着端子の保護する目的で用いられており、配線工事などの作業現場で重宝されるアイテム。透明なタイプはもちろん赤や青などカラーバリエーションも豊富なことから複数の配線を識別するのにも便利です。また絶縁キャップにはF型やギボシ端子用などさまざまな形状があるので、お使いの端子に合わせたアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板用ソケットには 28 のポジションがあります。コネクタタイプレセプタクル コンタクトタイプメスソケット スタイル:基板対基板 ポジション数: 28
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●コード番号:208-0677 アズワン品番65-7628-35
1セット(16個)
14,980 税込16,478
欠品中

Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装
仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659 アズワン品番65-7628-78
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジションにあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.165 インチ( 4.20 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●シリーズ:IPBT-104-H1-T-S-GP●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8741 アズワン品番65-7680-41
1個
479 税込527
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 6 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-103-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8721 アズワン品番65-7706-29
1個
99 税込109
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付き 20 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1027 アズワン品番65-7632-22
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 6 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 1
仕様●シリーズ:HTSW-106-14-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8724 アズワン品番65-7685-32
1個
229 税込252
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-104-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8722 アズワン品番65-7700-64
1個
239 税込263
7日以内出荷

。Samtec 基板用ヘッダには、スルーホール取り付け付き 10 極コネクタヘッダがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(45個入り)●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0679 アズワン品番65-7631-86
1セット(45個)
36,980 税込40,678
欠品中

Samtec 基板用ヘッダは、コンタクト表面実装付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1029 アズワン品番65-7628-34
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976 アズワン品番65-7692-16
1セット(56個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Samtec 60 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 60 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●シリーズ:QTH-030-07-F-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9092 アズワン品番65-7527-50
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 50 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-125-07-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8726 アズワン品番65-7681-60
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 28 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 28 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9045 アズワン品番65-7686-79
1セット(425個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098 アズワン品番65-7683-24
1セット(2個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 12 行数 2.
仕様●シリーズ:HTSW-106-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8723 アズワン品番65-7687-91
1個
359 税込395
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8710 アズワン品番65-7703-33
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 40 の位置があります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-120-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8720 アズワン品番65-7683-76
1セット(2個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、34 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 34 行数 2.
仕様●シリーズ:PHT-117-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8958 アズワン品番65-7693-98
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 基板用ヘッダは、2 列に 20 ポジションがあり、表面実装に対応しています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8718 アズワン品番65-7688-56
1セット(2個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、6 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 6 行数 2.
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6004 アズワン品番65-7691-10
1セット(425個)
55,980 税込61,578
欠品中

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5920 アズワン品番65-7704-18
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917 アズワン品番65-7687-88
1セット(46個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-104-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6008 アズワン品番65-7688-34
1セット(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5861 アズワン品番65-7684-29
1セット(35個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM-110-31-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5951 アズワン品番65-7693-04
1セット(35個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5863 アズワン品番65-7685-04
1セット(475個)
569,800 税込626,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5946 アズワン品番65-7705-68
1個
899 税込989
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5872 アズワン品番65-7692-51
1セット(2個)
589 税込648
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 5 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 5 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-05-GF-DV●ピッチ:1mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5878 アズワン品番65-7692-65
1セット(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 6 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 6 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-06-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5880 アズワン品番65-7695-64
1セット(2個)
599 税込659
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5883 アズワン品番65-7690-24
1セット(950個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 3 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 3 行数 1
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5867 アズワン品番65-7706-17
1セット(825個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8772 アズワン品番65-7681-98
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、12 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 12 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6013 アズワン品番65-7688-89
1セット(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5950 アズワン品番65-7699-04
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、16 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 16 行数 2.
仕様●シリーズ:TSS-108-01-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6502 アズワン品番65-7706-80
1個
779 税込857
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールを備えています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 1
仕様●シリーズ:TLW-140-05-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6001 アズワン品番65-7685-51
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5900 アズワン品番65-7700-98
1個
689 税込758
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6503 アズワン品番65-7691-02
1セット(16個)
13,980 税込15,378
欠品中

『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります