ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 6 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 1
- 仕様
- ●シリーズ:HTSW-106-14-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8724
- アズワン品番
- 65-7685-32
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ











