標準絶縁キャップ :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
Wurth Elektronik 電線対基板コネクタキットは、ヘッダ、メス Terminal ハウジング、メス圧着端子で構成されています。RoHS対応(2022年10月現在) 362 個のアイテムから構成されています
仕様●入数:1箱(1個入)●キットタイプ:電線対基板キット●キット内容:圧着端子、ヘッダ、Terminal ハウジング●コード番号:230-2906
アズワン品番65-7574-19
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3119
アズワン品番65-7534-41
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3170
アズワン品番65-7539-66
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、22 → 24 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8976
アズワン品番65-7528-03
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●極数:44●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3194
アズワン品番65-7533-01
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3206
アズワン品番65-7532-44
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●極数:24●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3137
アズワン品番65-7532-29
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8979
アズワン品番65-7528-04
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2.54 mm 自動コム 1 列メスライトアングル IDC レセプタクルは、24-22 ( AWG )対応で40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8970
アズワン品番65-7523-48
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3237
アズワン品番65-7539-77
1袋(5個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3112
アズワン品番65-7535-74
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、24 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:4●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8984
アズワン品番65-7516-74
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3099
アズワン品番65-7537-22
1袋(5個)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
仕様●極数:8●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3244
アズワン品番65-7531-79
1袋(2個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、22 → 24 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:8●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3241
アズワン品番65-7534-67
1袋(2個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240
アズワン品番65-7572-07
1袋(1000個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm メス IDC コネクタ w 。ストレインリリーフの色はブラックです。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3182
アズワン品番65-7522-16
1袋(2個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3555
アズワン品番65-7534-57
1袋(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3062
アズワン品番65-7533-77
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2951
アズワン品番65-7532-50
1袋(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2999
アズワン品番65-7538-23
1袋(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
。Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3012
アズワン品番65-7537-56
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8666
アズワン品番65-7527-80
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3004
アズワン品番65-7531-45
1袋(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8728
アズワン品番65-7525-97
1袋(1000個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3549
アズワン品番65-7537-98
1袋(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2945
アズワン品番65-7531-36
1袋(1000個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8703
アズワン品番65-7530-59
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3575
アズワン品番65-7532-20
1袋(1000個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3005
アズワン品番65-7538-22
1袋(10個)
¥499
税込¥549
欠品中
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3562
アズワン品番65-7539-11
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8877
アズワン品番65-7525-48
1袋(1000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2992
アズワン品番65-7524-93
1袋(10個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3065
アズワン品番65-7536-83
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3541
アズワン品番65-7518-05
1袋(1000個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952
アズワン品番65-7539-97
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8663
アズワン品番65-7526-60
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-3535
アズワン品番65-7577-42
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8742
アズワン品番65-7530-20
1袋(10個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Wurth Elektronik メス Terminal ハウジングは、ナイロン 66 絶縁を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8741
アズワン品番65-7525-46
1袋(1000個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
1
2
3
4
次へ
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。