11ページ目: 標準絶縁キャップ
「色」から絞り込む
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9515
アズワン品番65-7497-01
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9687
アズワン品番65-7499-43
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901
アズワン品番65-7702-51
1セット(58個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(145個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9595
アズワン品番65-7490-68
1セット(145個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュと白を取り揃えています。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2983
アズワン品番65-7523-08
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●コード番号:238-8320
アズワン品番65-7780-93
1セット(700個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6459
アズワン品番65-7525-50
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3538
アズワン品番65-7619-21
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2162
アズワン品番65-7583-43
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5872
アズワン品番65-7692-51
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917
アズワン品番65-7687-88
1セット(46個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8865
アズワン品番65-7530-53
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:EUROCARD●ピッチ:2.54mm●極数:48●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●コード番号:192-0347
アズワン品番65-7659-73
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9492
アズワン品番65-7498-03
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(33個入り)●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7852
アズワン品番65-7664-61
1セット(33個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3224
アズワン品番65-7536-35
1セット(450個)
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9582
アズワン品番65-7487-65
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2920
アズワン品番65-7539-72
1セット(80個)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1660
アズワン品番65-7555-32
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486
アズワン品番65-7491-47
1セット(80個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267
アズワン品番65-7645-62
1セット(475個)
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221
アズワン品番65-7684-91
1セット(475個)
¥709,800
税込¥780,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-120-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5959
アズワン品番65-7681-35
1セット(325個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0838
アズワン品番65-7629-57
1セット(150個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0836
アズワン品番65-7631-05
1セット(14個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9615
アズワン品番65-7513-19
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付きの 40 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:ASP-130367-01●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0649
アズワン品番65-7622-54
1セット(84個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSEM●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8803
アズワン品番65-7695-76
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8033
アズワン品番65-7636-16
1セット(250個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0953
アズワン品番65-7626-07
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8886
アズワン品番65-7687-36
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0933
アズワン品番65-7627-37
1セット(600個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8176
アズワン品番65-7639-34
1セット(475個)
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834
アズワン品番65-7704-15
1セット(450個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850
アズワン品番65-7682-88
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5851
アズワン品番65-7706-01
1セット(1075個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856
アズワン品番65-7555-02
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320
アズワン品番65-7634-32
1セット(75個)
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。