グリース :「白金」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース 成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号 黒色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別モリブデン 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。 耐磨耗性に優れ、衝撃荷重に強いため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に優れています。 また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性に優れています。
黒色 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度2号 主成分リチウムグリース、二硫化モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐磨耗性、耐衝撃性、耐荷重性、極圧性、耐水性、酸化防止、機械安定性 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(80g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色 主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
1本(100g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。 ちょう度1号 液色褐色 主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-5~70 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別シャーシー 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的サビ止め、潤滑
1本(80g)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。 グリス種類ウレアグリース 成分ウレアグリース トラスコ品番799-4575 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。 また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。 グリース色も黄褐色のため目立ちません。
黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤 危険物の類別非危険物 特性耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
1本(400g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。 ちょう度2号 トラスコ品番798-3662 淡色 使用温度範囲-25℃~+120℃ 主成分鉱油、リチウム石けん、添加物 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。 使用温度範囲(℃)-5~70 液色黄褐色 主成分カルシウム石けん基グリス キャップ色オレンジ 危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに極圧剤や防錆剤等の添加剤を配合した極圧万能剤グリースです。 極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。 一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に適しています。
ちょう度2号 主成分リチウムグリース、添加剤 褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐熱性、耐水性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆 グリス種類シリコーングリース 成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤 使用温度範囲(℃)-30~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 ちょう度2号 特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性 使用温度範囲-20℃~+200℃ 使用目的潤滑、耐摩耗、防錆 危険物の類別非危険物
1本(80g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。 特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。 ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に 濃茶色 使用温度範囲(℃)-20~+200 ちょう度2号 主成分ウレアグリース、グラファイト、添加剤 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
1本(400g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類モリブデングリース 成分リチウムグリース、有機モリブデン 黄色 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に ちょう度2号 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性 使用温度範囲-25℃~+120℃ 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(400g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチュームグリースの特性に二硫化モリブデンを有効に配合した潤滑剤です。 二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。
用途自動車、単車、スクーターのベアリング、ステアリング、ワイヤーの摺動部。耕運機、トラクター、動力噴霧機など。塗装ラインのコンベヤー 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度JIS2号 グリス種類モリブデングリース
1箱(20本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。
用途主に小型から大型トラックのシャーシーに、建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザーなどのベアリング、ギアに、農業機械/耕耘機、田植え機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部のシャーシーに、産業機械の転がり、すべり軸受けに、ワイヤー、屋外機器に ちょう度1号 特性耐水性 使用温度範囲-5℃~+70℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量16kg 毒劇区分普通物
1本(16kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング