グリース :「粉砕機」の検索結果

グリスとは、潤滑油に増ちょう剤を混ぜて半固体のゲル状にした潤滑油です。車や農業機械、産業用機械など機械全般に使用。機械の動きをスムーズにする目的の他、かじり、摩耗、焼付けなどの防止のため用います。耐熱性、耐水性、機械安定性に優れ特にベアリング部には欠かせない潤滑油です。増ちょう剤にはリチウム石鹸、カルシウム石鹸などの石鹸系と、ウレアやシリコンなどの非石鹸系があり使用する用途によって使い分けます。中でもシリコングリスは金属、木材、樹脂等の素材に適した潤滑性を発揮。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2215 容量(mL)420 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 2.5kg
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2217 容量(kg)2.5 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×2缶)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 16kg
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番541-8895 容量(kg)16 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

ダイゾーニチモリOCE@N BG-A 2号 1L
ホワイトミネラルオイルをベースとして、高荷重対応のためPTFEを配合したグリースです。 価格も魅力のオールラウンダータイプです。 H1グレードです。
用途食品機械用、大型粉砕機軸受けなどに。 淡黄 トラスコ品番808-2216 主成分ホワイトミネラルオイル・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
19,980 税込21,978
翌々日出荷