グリース :「軸受グリース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGLT 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。
用途テキスタイル機械用スピンドル。工作機械用スピンドル。計測・制御機器。医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボット トラスコ品番564-4568 ベージュ 使用温度範囲(℃)-50~+110 容量(kg)0.9 ちょう度2 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
欠品中

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHP 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー 使用温度範囲(℃)-40~+150 ちょう度2~3号 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,998 税込2,198
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEM 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。
用途低速・超高負荷運転の転がり軸受。ジョークラッシャー。軌道敷設車。マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGMT 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。
用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン 赤茶 使用温度範囲(℃)-30~+120 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGEP 2
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEP 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、超高圧添加剤を含有しています。このグリースは過酷な条件と振動にさらされる用途全般に良好な潤滑を提供します。
用途ジョークラッシャー。重機、振動スクリーン。クレーンホイール、シーブ。鉄鋼業のワークロール軸受。シール付き球面ころ軸受 薄茶 使用温度範囲(℃)-20~+110 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGWM 1
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 1はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする低粘度グリースで、超高圧添加剤を含有しています。運転時にラジアル荷重とアキシアル荷重の両方を受ける軸受の潤滑に極めて適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。スクリューコンベア。集中潤滑システム。スラスト球面ころ軸受アプリケーション 使用温度範囲(℃)-30~+110 ちょう度1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。
用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受。パルプ・抄紙機。アスファルト振動スクリーン。連続鋳造機。最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受。鉄鋼業のワークロール軸受。フォークリフトのマストローラー トラスコ品番564-4571 使用温度範囲(℃)-20~+150 容量(kg)0.4 ちょう度2 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGWM 2 (420 mlカートリッジ入り)
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーション トラスコ品番564-6050 薄茶 使用温度範囲(℃)-40~+110 容量(kg)0.4 ちょう度44928 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)軸受グリースLGGB 2 (420 mlカートリッジ入り)
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。
用途農業および林業機械。建設および地ならし機械。鉱業機械およびコンベア機器。水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受 トラスコ品番564-4531 オフホワイト 使用温度範囲(℃)-40~+90 容量(kg)0.4 ちょう度2 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)フレッチング防止剤 LGAF
エコ商品
フレッチング腐食を防止するためのペーストです。SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
用途振動スクリーン。トラックおよび乗用車のホイールベアリング。すきまばめ配列の軸受および金属面。ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~250 ちょう度2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)グリッドおよびギアカップリンググリース
エコ商品
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LMCG 1はポリエチレン増ちょう剤を使用した鉱油を基油とするグリースで、リチウムコンプレックスによる増ちょう技術も採用されています。このグリースは、重度の衝撃荷重、ミスアライメント、振動さえも発生するグリッド/ギア(フレキシブル)カップリングなどの高遠心力・高トルクアプリケーションに耐えるように組成されています。
用途グリッド/ギアカップリング。フレキシブルな高耐久性グリッド/ギアカップリング トラスコ品番564-4515 使用温度範囲(℃)0~+120 容量(kg)0.4 ちょう度1 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷