荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
熱および酸化安定性がすぐれています
機械的安定性がすぐれています
油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
耐水性と防錆性がすぐれています
農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250
アズワン品番67-4714-48
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています
又、特に耐水性・付着性に優れています
使用温度範囲 -20~+60℃
車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2
アズワン品番67-4714-47
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。