絞り込み
ちょう度
  • 0号(355~385)(1)
  • 00号(400~430)(1)
  • 00号と0号の中間(1)
  • 1号(310~340)(3)
  • 2号(265~295)(7)
  • 3号(220~250)(1)
特性
  • せん断安定性(1)
  • その他(2)
  • 潤滑性(1)
  • 耐樹脂性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 耐薬品性(1)
  • 酸化安定性(2)
  • 電気絶縁性(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
使用目的
  • オートグリスター(1)
  • 潤滑(2)
  • 防錆(1)
ブランド
  • ニッペコ(旧 日本礦油)
  • モノタロウ(2)
  • 協同油脂(39)
  • 出光NTG(38)
  • NOKクリューバー(35)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(19)
  • ダイゾーニチモリ(18)
  • エスコ(16)
  • TRUSCO(12)
  • ダイゾー(8)
  • 呉工業(クレ)(7)
  • コベルコ(KOBELCO)(7)
  • ノーブランド(6)
  • BALBIS(バルビス)(5)
  • 日立産機システム(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • EDWARDS(4)
  • アラム(4)
  • ORAPI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1 ニッペコ(旧 日本礦油)ベアリング用グリース ユーレットEDM-1ニッペコ(旧 日本礦油)
29,980税込32,978
1缶
当日出荷
軸受の寿命を3倍以上に延長します。 耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。 温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。 PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHDニッペコ(旧 日本礦油)
24,980税込27,478特価
1箱(2.5kg×6缶)ほか
当日出荷から7日以内出荷
非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム透明褐色使用温度範囲(℃)-20~150危険物の類別非危険物特性せん断安定性、耐漏洩性
自動車オートグリスタージャバラグリース ニッペコ(旧 日本礦油)自動車オートグリスタージャバラグリースニッペコ(旧 日本礦油)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1000mL×15本)
当日出荷
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物
超高真空用フッ素グリースZLVP ニッペコ(旧 日本礦油)超高真空用フッ素グリースZLVPニッペコ(旧 日本礦油)
29,980税込32,978
1缶(75g)
当日出荷
超高真空対応の耐熱フッ素グリスです。酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、対樹脂性、電気絶縁性に優れています。蒸気圧が極めて低く優れていますので超高真空下(1.1×10-14Pa)での使用が可能です。
用途高真空下で使用されるベアリング、ポンプ、バルブ摺動部位。半導体、液晶、ソーラーパネル製造装置。乾燥炉などチェーン、ベアリングなどの高温使用箇所。ちょう度No.2商品タイプフッ素グリース特性酸化安定性、潤滑性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性トラスコ品番389-2018タイプ汎用中高温用途使用温度範囲(℃)-60~260主成分フッ素オイル(PFPE)、フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物
次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプ ニッペコ(旧 日本礦油)次世代型超万能グリースカルフォレックスEP 缶タイプニッペコ(旧 日本礦油)
36,980税込40,678
1缶
当日出荷
耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです。 耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております。
用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に。 オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど。 高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に。 防錆に。材質/仕上基油:精製鉱油、増ちょう剤:CSC質量(kg)16淡褐色使用温度範囲(℃)-15~200容量(kg)16使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物
バイオグリースLC-2 ニッペコ(旧 日本礦油)バイオグリースLC-2ニッペコ(旧 日本礦油)
36,980税込40,678特価
1缶(16kg)
当日出荷
生分解性が最も優れている合成油を基油にした生分解性グリースで、潤滑性能にも非常に優れた抜群のバイオグリースです。
用途各種水中機械、建設機械、農業機械、採鉱用機械、ダムや水門のワイヤーロープ潤滑に。 環境汚染が気になる海、河川、港湾等の工事や設備機械に。ちょう度No.2使用温度範囲(℃)-40~130外観黄褐色増ちょう剤リチウム・カルシウム石けん基油エステル油黄褐色使用目的潤滑危険物の類別非危険物
モリブデングリース カートリッジSM 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデングリース カートリッジSM 420MLニッペコ(旧 日本礦油)
16,980税込18,678
1箱(20箱)
5日以内出荷
土木、建設機械、継手類の耐荷重性を必要とする箇所にご使用頂けます。
仕様耐荷重性が良好なモリブデン含有のリチウムグリーストラスコ品番682-6634材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん黒色容量(g)400ちょう度No.2危険物の類別非危険物
ダブレックス ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックスニッペコ(旧 日本礦油)
32,980税込36,278
1缶
当日出荷
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番224-9091材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7 ニッペコ(旧 日本礦油)歯車・ベアリング用 消音グリース AC-7ニッペコ(旧 日本礦油)
41,980税込46,178
1缶
4日以内出荷
消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8276淡褐色使用温度範囲(℃)-15~130容量(kg)16ちょう度No.2滴点(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0) ニッペコ(旧 日本礦油)モリブデン入りリチウム万能グリース ダブレックス150(No.0)ニッペコ(旧 日本礦油)
38,980税込42,878
1缶
4日以内出荷
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。トラスコ品番226-0082材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン黒色使用温度範囲(℃)-15~150容量(kg)16ちょう度No.0滴点(℃)194融着荷重(N)【高速四球】2450(一般リチウムの約1.2倍)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニッペコ ダブレックスAGN-3 ニッペコ(旧 日本礦油)ニッペコ ダブレックスAGN-3ニッペコ(旧 日本礦油)
24,980税込27,478
1箱(6本)
20日以内出荷
有機モリブデンを配合したカートリッジタイプのグリースです
用途高温箇所・高荷重箇所向け材質鉱油・リチウム複合石けん・有機モリブデン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX No.2 16kg ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kgニッペコ(旧 日本礦油)
34,980税込38,478
1缶
5日以内出荷
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。トラスコ品番129-0909材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合淡褐色使用温度範囲(℃)-15~180容量(kg)16ちょう度No.2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LICOREX No.1 420ML ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420MLニッペコ(旧 日本礦油)
14,980税込16,478
1箱(20箱)
5日以内出荷
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しませんPFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん淡褐色容量(g)400ちょう度NO.1危険物の類別非危険物
グリース