グリース :「軸受グリース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
危険物の類別非危険物
1個(2.5kg)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度No.2 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0638 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10~130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)1.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

有機モリブデンほか各種の添加剤を配合した無色の特殊グリーススプレー。 粘着性に富む被膜を形成し、グリースの飛散、たれ落ちが少なく、屋外の設備機械などの水のかかる箇所においても使用可能です。また耐熱性にも優れ、高温下における垂れ落ちも僅少です。 強い粘着力と耐熱性、防錆性にも優れています。
用途射出成形機などの高温部の手差し給油箇所に。 伝動熱、輻射熱を受けるチェーン、摺動部、軸受、ギヤなど。 耐水性が要求される屋外設備のピン、摺動部に。 水、蒸気、海水などがかかるチェーン、摺動部、軸受に。 グリースの飛散、たれ落ちを嫌う給油箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番123-2878 外観淡茶色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に ちょう度No.1 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース トラスコ品番123-0646 タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-10~130 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)190 外観黄色 粘度(at40℃mm2/s)123.0 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 離油度質量(%)3.1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,298 税込1,428
当日出荷

二硫化モリブデンと極圧剤を配合した汎用極圧リチウムグリースです。 高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めた高性能グリースです。 建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適です。
用途建設機械の旋回ギア、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。 質量(g)410 成分鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEを配合したPAO(ポリアルファオレフィン)ベースの白色・リチウムグリスです。 粘度-温度特性、低温流動性、耐樹脂性に優れています。 プラスチック潤滑に効果的なPTFE配合で樹脂の潤滑性に優れます。
用途精密機器の樹脂と樹脂、樹脂と金属部品の低温、耐摩耗性グリス。 低温下の軸受や摺動部 ちょう度No.1 商品タイプリチウムグリース トラスコ品番381-3568 使用温度範囲(℃)-60~140 使用目的グリス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(1kg)
5,998 税込6,598
翌日出荷

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 種別非石けん基グリース(無機系) 容量(kg)2.5 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 トラスコ品番123-1014 使用目的耐久グリース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度(25℃、60W/min)265/295 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番123-0999 種別非石けん基グリース(無機系) 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度No.2 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.1
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1022 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

低粘度オイルをベースとした カルシウム石けんグリース。 低温下で優れた 低トルク効果を発揮。 冷凍室や寒冷地で使用される 機械の軸受や摺動部に。
特性耐寒性 使用温度範囲(℃)-50~+80 ちょう度269:0W 外観淡褐色 増ちょう剤カルシウム石けん 基油鉱物油 アズワン品番64-7143-42 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度No.2 特性耐荷重性、耐久性、耐候性 トラスコ品番868-2276 使用温度範囲(℃)-25~120 使用目的耐久グリース 外観黒色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)95 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1006 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷