グリース用注入器 :「軸受グリース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置の簡素化に最適です。軸受グリスニップルと同じネジサイズです。給油器の取り付けに最適です。
危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)111×67 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間 材質容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa)0.4 グリス容量120g 寸法(高さH×幅W)(mm)99×70 危険物の類別非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887 適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 質量(kg)1.28 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間タイムモード
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm)75 高さ(mm)175 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.6 グリス容量120g 危険物の類別非危険物 グリス吐出期間1~12カ月 12段階
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm)54 高さ(mm)132 ちょう度NLGI 2 最大吐出圧力(MPa)0.5 グリス容量125g 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)