グリース用注入器 :「グリスガン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル ノズル長(mm)115 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797 危険物の類別非危険物
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793 全長(mm)180 容量(mL)80 質量(g)138 吐出量(1回)0.54cc ノズル長(mm)80 最大圧力(MPa)6.89 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2 1回の吐出量(mL)0.7~0.8 ノズル長(mm)160 油槽径(Φmm)47.5 容量(mL)150 全長(mm)360 最大圧力(MPa)19.8 質量(kg)0.9 トラスコ品番112-5176 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式エアー式 仕様R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番328-5758 全長(mm)416 質量(kg)1.9 容量(mL)400 形式エア式 油槽径(Φmm)62.6 使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8 吐出量(mL/min)210 最大圧力(MPa)24 適合グリースちょう度No.0、No.1 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0 ノズル長(mm)170 油槽径(Φmm)56.4 最大容量(mL)(直入れ)500 全長(mm)387 最大圧力(MPa)30 質量(kg)1.4 付属品チャック式ノズル トラスコ品番416-3061 接続ねじRc1/8 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。 仕様カートリッジグリス専用 付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個 トラスコ品番261-7866 全長(mm)378 容量(mL)420 容量【カートリッジグリス】420cc 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)62.6 ノズル長(mm)240 1回の吐出量(mL)0.8~0.9 最大圧力(MPa)29.4 危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8 ノズル長(mm)250 最大容量(mL)(直入れ)600 全長(mm)365 最大圧力(MPa)54 質量(kg)1.4 付属品ストレートノズル トラスコ品番416-3052 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)60.5 グリス容量420mL 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物
1丁
9,298 税込10,228
当日出荷

トラスコ品番414-7405 質量(g)1 危険物の類別非危険物
1個
149 税込164
翌日出荷

トラスコ品番414-7456 質量(g)1 危険物の類別非危険物
1個
149 税込164
翌日出荷

トラスコ品番414-7502 質量(g)1 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌々日出荷

1セットほか
129 税込142
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

トラスコ品番414-7766 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌日出荷

トラスコ品番414-7600 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌日出荷

トラスコ品番414-7812 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
翌々日出荷

トラスコ品番414-7651 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌日出荷

トラスコ品番414-7553 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌日出荷

トラスコ品番414-7359 質量(g)2 危険物の類別非危険物
1個
159 税込175
翌日出荷

トラスコ品番414-7430 質量(g)4 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
9日以内出荷

トラスコ品番414-7481 質量(g)13 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
翌々日出荷

トラスコ品番414-7332 質量(g)7 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
翌日出荷

トラスコ品番414-7693 質量(g)3 危険物の類別非危険物
1個
149 税込164
欠品中

トラスコ品番414-7634 質量(g)26 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
翌日出荷

トラスコ品番414-7383 質量(g)3 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
翌々日出荷

トラスコ品番414-7588 質量(g)23 危険物の類別非危険物
1個
599 税込659
翌日出荷


トラスコ品番414-7740 質量(g)22 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
翌日出荷

トラスコ品番414-7537 質量(g)7 危険物の類別非危険物
1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷

仕様【手詰めグリス使用可否】可 トラスコ品番445-4863 全長(mm)350 質量(kg)1.36 容量(mL)500 油槽径(Φmm)59 ノズル長(mm)160 1回の吐出量(mL)1.2 最大圧力(MPa)47 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
209 税込230
翌日出荷

1個
159 税込175
翌日出荷

1個
319 税込351
翌日出荷

1個
159 税込175
翌日出荷