絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 永興電機工業(4)
  • ツボ万(2)
  • エスコ(1)
  • ジーベックテクノロジー(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
粒度・番手
  • 200
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 140(6)
  • 150(5)
  • 180(2)
  • 240(2)
  • 300(3)
  • 400(31)
  • 500(3)
  • 600(20)
  • 800(10)
  • 1000(19)
  • 1200(10)
  • 1500(1)
  • 2000(4)
  • 3000(6)
  • 6000(3)
  • 12000(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(2)
  • 樹脂(3)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(5)
  • (6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
140(6)
150(5)
200
400(31)
600(20)
800(10)
1000(19)
1200(10)
2000(4)
3000(6)
粒度・番手をもっと見る
ダイヤモンドポリッシュパッド モノタロウダイヤモンドポリッシュパッドモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1式
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS” 3M(スリーエム)フレキシブルダイヤモンド”ハンドラップスS”3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正砥石サイズ(mm)90×55タイプメタル電着適合材石材、ガラス、セラミックなど
アトマ竹ヤスリ ツボ万アトマ竹ヤスリツボ万
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹を基材にしたダイヤモンドヤスリ。竹のしなりが被削材にフィットします。
用途汎用・金型・金属・農機具研磨適合材金型・金属など
アトマシート ツボ万アトマシートツボ万(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドスティック砥石(平型) ジーベックテクノロジーダイヤモンドスティック砥石(平型)ジーベックテクノロジー
3,898税込4,288
1本
当日出荷から9日以内出荷
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。 HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。 先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。 先端を細くするなど好みの形状に成形できます。 工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨き バリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし粒度#200ブラックタイプスティックタイプ研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
KGS テラムダイヤパッド レッド90x55 200# ノートン(サンゴバン)KGS テラムダイヤパッド レッド90x55 200#ノートン(サンゴバン)
7,498税込8,248
1個
45日以内出荷
高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。
用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応粒度200トラスコ品番852-4835材質ダイヤモンド、ニッケル、ナイロン、ポリウレタン質量(g)15
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (平型)永興電機工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状刃長(mm)50刃厚(mm)1適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。画像はイメージです。
全長(mm)100径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーンスティック 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーンスティック永興電機工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダイヤモンドファイバーストーンスティックは、識別しやすいように粒度によって色分けしています。ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石で、従来のセラミック繊維の間に、ダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きも良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。手でそのまま使用する他に、超音波研磨機やレシプロ等の電動ヤスリで使用しても効果的です。長方形タイプです。1パック1本入りです。画像はイメージです。
適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20

砥石』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド砥石