「耐荷重(kg)」から絞り込む
ロールボックス浅香工業7日以内出荷
ロールボックス用中間棚。ロールボックス専用中間棚500Sタイプ。棚板1枚に4箇所のフックが付いているので取り付けが簡単にできます。積載荷重100kg/棚板1枚あたり
棚板耐荷重(kg)100/枚適合181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ材質スチール質量(kg)4.8積載面寸法(mm)715×500外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(中間棚)805×500×23
ロールボックス用 キャスター浅香工業6日以内出荷
積載荷重500kg用の取り替え用ロールボックスキャスター。
適合183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ、181633:ロールボックス500L型Cタイプ、180975:ロールボックス500L型Dタイプ、181688:ロールボックス500S型Cタイプ、181695:ロールボックス500S型Dタイプ、183684:ロールボックス500L型Cタイプ、・181725:ロールボックス500L型Dタイプ、183691:ロールボックス500S型Cタイプ、182179:ロールボックス500S型Dタイプ質量(kg)1.6車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
ロールボックス用 キャスター浅香工業9日以内出荷
ロールボックス用取り替え車輪径150mm固定キャスター。
質量(kg)1.1車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
ロールボックス用 キャスター浅香工業13日以内出荷
ロールボックス用取り替え車輪径150mm自在ストッパー付キャスター。
質量(kg)1.8車輪径(Φmm)150高さ(mm)(キャスター)190車輪幅(mm)38取付ピッチ80×80材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
発熱ユニットJAPPY税込¥10,888¥9,898