商品豆知識
ライトをヘッドバンドから分離して、ワークライトとして使用できます。
センサーは全てのモードでアクティブにできます。
センサーボタンを押すと異なる強度の4つ以上のプレスモードすべてでライトでアクティブになります。
ハンズフリーON / OFFのセンサー機能内蔵です。
ボタンを押し続けるだけで、すべてのモードで光の強度を調整できます。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8720
材質ABS樹脂
幅(mm)68
高さ(mm)40
奥行(mm)39
電源(V)専用充電池(付属)
センサー有り
保護等級IP54
充電時間3時間
点灯方式400lm LEDで2時間稼働、120lm LEDで10時間稼働、200lm COBライトで4時間稼働、500lm LED+COBライトで1.2時間稼働
バッテリー容量(mAh)1000
明るさ(Lm)500(LED・COB)/400(強)/120(弱)/200(COB)
最大点灯時間10時間
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。