商品豆知識
3つの発光モード 調光可能。SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間。RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間。FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間。タッチレスセンサー機能付。汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電。180°可動クリップ。多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能。タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)50
本体寸法(mm)50×49×31
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
充電時間(時間)2.5
バッテリー容量(mAh)1000
関連資料(1.54MB)
取扱説明書(1.48MB)
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。