ヘッドライト :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機LEDヘッドライト
明るさ強弱調光、点滅機能付き。ライト角度が調整できます。 リュックのベルトやポールなどに取り付けられるバンド付き。
光束(Lm)100 付属品リュックバンド 電源単4形アルカリ乾電池×3本(電池別売) 本体質量(g)40(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形):水の飛まつに対して保護する 光源白色系LED×1個(LED交換不可) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.5X46X37
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約94 全光束(Lm)約400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66 保護等級IPX4(防まつ形) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約144 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます。本体質量は約21g、軽量コンパクト。明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合。連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合。調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード。防水保護等級はIPX4の防飛まつ形。ヘッドバンド付き。夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個 質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず) 外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く) 電源リチウムボタン電池 CR2032×2個 保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による 連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合 光源白色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)High…約25、Low…約10 関連資料(0.45MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ライトの角度調整機能 明るさ強弱調光機能 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級はIPX6の耐水形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約100 全光束(Lm)約420 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×46×45 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2/HIGH(ハイ)モード、約12/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで…約8.5/HIGH(ハイ)モード、約18/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約167 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ライトの角度調整機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 保護等級IP66の防じん防水形で本体丸洗いOK 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド 質量(g)約72 全光束(Lm)約650 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×49×42 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約2.5/明るさ MAX、約21.5/明るさ MIN、明るさ5Lmまで…約3.5/明るさ MAX、約36/明るさ MIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 電源タイプ電池式 照射距離(m)約100 取扱説明書(1.35MB) 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別) 外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80 照射距離(m)約66 取扱説明書(1.37MB) 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
質量(g)約70(電池別) 外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50 保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60 照射距離(m)約129 取扱説明書(1.43MB) 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷