ヘッドライト :「LED 調光」の検索結果

特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-F343HD アクスレイ 無段階調光FOGヘッドライト GENTOS 動画あり
小型軽量、無段階調光のヘッドライト アクスレイシリーズ 霧や煙に強いFOG仕様 ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 4000ケルビン、高演色(Ra90)の暖色光で、煙や霧の中での光の拡散を抑え遠方照射が可能 レジャーや消防、水蒸気の拡散する金属加工等に最適 メイン暖色LEDとは別にサブ赤色LEDを2灯搭載(2灯同時点灯、点滅切り替え可能) 最大380ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco /Red ON/Red Flashの5段階照射でEcoモード時は43時間の連続点灯 メイン暖色LED点灯時にスイッチ長押しで100%~5%までの無段階調光(赤色LED点灯時は対象外) 単4アルカリ電池×3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 可動式ヘッドで下方へ70°の角度調整可能 誤点灯防止のスイッチロック機能(消灯時スイッチ長押しでロック/ロック解除) ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)132 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×45×38 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V800mAh(別売) 防塵防水性能64 電源タイプ電池式/充電式 光束(Lm)380 明るさ(Lm)380~10 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)3~43 落下耐久(m)2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

CP-77MF CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に 付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm) 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60 保護等級IP64 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵) 電源タイプ充電 光束(Lm)400 明るさ(Lm)約400~8 照射距離(m)約122 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4.5~58 IP等級54 落下耐久(m)1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷