ヘッドライト :「LED 調光」の検索結果
ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
光源にハイパワーLED3つとスタンダード砲弾型LED1個を搭載した高輝度のヘッドランプ。
ブースト機能使用時なら世界最高クラスの明るさ4000lxであたりを照らします。
便利な収納ポーチ、バッグやゲームベストにも取り付けられるショートベルト、ヘルメットに装着できるヘルメット留めのあると便利な3点附属付き。
付属品収納ポーチ、ショートベルト、ヘルメット留め
寸法(mm)ヘッド部70×55×80/デンチケース部約150×55×90
質量(g)860
タイプ集散光型
連続使用時間(時間)約15
使用電池単1×4(電池別売り)
明るさ(Lx)2500
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)200
防水性防滴型
電球の種類LED
調光の可否あり(2段階)
1台
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。