非常口標識(誘導標識)とは、消防や防災、防犯のために設置される安全標識のこと。商業施設や学校、病院、駅など、人が利用する場所に設置されています。非情口標識(誘導標識)の目的は、災害や火災などの際に安全に避難できるよう誘導することです。停電や煙によって視界が悪くなったときにも表示を見つけることができるように、多くのものが蓄光性のある素材でできています。デザインの種類は、グリーンベースに出口に向かう人の絵が描かれたものや、非常口という文字のみのもの、矢印を伴うものなどさまざまです。
商品豆知識
「取付方式」から絞り込む
シール/ステッカー(106)
スタンド式(1)
テープタイプ(2)
ビス止め
ポール取付(2)
マグネット(6)
単管取付(1)
吊り下げ(1)
安全ピン(1)
その他(1)
取付方式をもっと見る
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途壁面に取り付けができない場合に。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
寸法(mm)(曲げしろ)40
色白
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数2
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
穴ナシ(加工フリー)。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。片面印刷。各種消防設備の設置場所などを明示するための標識です。
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)120×360×1
取付方式ビス止め
天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」。天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ
厚さ(mm)1
色ホワイト焼付塗装
取付方式ビス止め
穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所)
寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用)
アズワン品番64-9310-65
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください
取付方式穴2
材質アルミ(ホワイト焼付塗装)
仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。
穴径(Φmm)5
穴数2
蓄光避難誘導ステッカー標識を壁面へ設置するためのベースプレートです。ステッカー(シール)を直接貼り付けられない凸凹の壁面への設置にもご使用いただけます。
材質硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1
色透明
文字内容避難誘導
穴径(Φmm)4
穴数4
壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。
材質PETボトルリサイクルボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)【曲げしろ】30
色白
取付穴2ヵ所
取付方式ビス止め(ビス別売)
取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。
用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
文字内容緊急地震速報を聞いたら
取付方式4隅穴
材質本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ
仕様穴4スミ・ハトメ穴
トラスコ品番743-3174
寸法(mm)580×310
1枚
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。