ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
電圧(V)(最大)AC/DC70
検出距離(mm)(最小)16
絶縁抵抗(MΩ)(最少)100
電流(mA)50
動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)
接触抵抗(Ω)(最大)0.2
電流容量1W
RoHS指令(10物質対応)対応
最大安全通過電流(A)100
1台
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
検出距離(mm)5
消費電流(mA)(最大)10
出力電流(mA)150
動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)
保護回路ショートサーキット & 逆極性
応答周波数(Hz)(最少)800
動作電圧10~30VDC
保護クラスIP67
RoHS指令(10物質対応)対応
残留電圧(V)(最大)0.1
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
応答時間(最大)1ms
消費電流(mA)(最大)30
出力電流(mA)150
保護回路ショートサーキット & 逆極性
動作電圧10~30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10cm
残留電圧(V)(最大)0.6
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
ケーブル長(m)3
測定範囲温度:-19~60、気圧:±500
測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPa
コネクタRJ-11-P4C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。