絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非常口標識(誘導標識)とは、消防や防災、防犯のために設置される安全標識のこと。商業施設や学校、病院、駅など、人が利用する場所に設置されています。非情口標識(誘導標識)の目的は、災害や火災などの際に安全に避難できるよう誘導することです。停電や煙によって視界が悪くなったときにも表示を見つけることができるように、多くのものが蓄光性のある素材でできています。デザインの種類は、グリーンベースに出口に向かう人の絵が描かれたものや、非常口という文字のみのもの、矢印を伴うものなどさまざまです。
274件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
[高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ[高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
9,900税込10,890
1枚
翌日出荷
避難口・非常口表示用。剥離紙付。停電時における避難誘導のサポート用品として。一部誘導灯の代替として。消防用設備等認定品(HP-042号)C200級。かんたん・貼るだけのステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
材質【基材】PET・蓄光剤、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)120×360表示内容←非常口→
避難口誘導標識 エスコ避難口誘導標識エスコ
600税込660
1枚
翌日出荷
硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
材質塩化ビニール寸法(mm)120×360×1
高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ エルティーアイ高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズエルティーアイ
16,980税込18,678
1枚
9日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識 認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。
用途避難口用材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2文字内容避難口取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×120アズワン品番64-9310-03認定番号HP-048号
高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段上) 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段上)日本緑十字社
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番114-0550材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系質量(g)29取付方式粘着シール縦(mm)130横(mm)230表示内容非常口(階段上)
高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段右上) 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段右上)日本緑十字社
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番113-7529材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系質量(g)29取付方式粘着シール縦(mm)130横(mm)230表示内容非常口(階段右上)
高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段左上) 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識 非常口(階段左上)日本緑十字社
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番114-0790材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系質量(g)29取付方式粘着シール縦(mm)130横(mm)230表示内容非常口(階段左上)
高輝度蓄光避難誘導標識 非常口→ 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識 非常口→日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
東京都条例適合品です。工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
トラスコ品番114-0224材質基材:PET・蓄光剤、粘着剤:アクリル系質量(g)26取付方式粘着シール縦(mm)120横(mm)220表示内容非常口→
高輝度蓄光式誘導標識 非常口左右360x120mm 岩崎製作所高輝度蓄光式誘導標識 非常口左右360x120mm岩崎製作所
8,298税込9,128
1枚
10日以内出荷
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。 消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。 ステッカータイプだから施工が簡単です。 地球にやさしい脱塩ビ製品。 誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤寸法(mm)360×120取付方式シール/ステッカー表示内容非常口(左右)
高輝度蓄光式誘導標識 非常口右向き360x120mm 岩崎製作所高輝度蓄光式誘導標識 非常口右向き360x120mm岩崎製作所
9,998税込10,998
1枚
10日以内出荷
太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄光し、暗所で発光します。 消防用設備等認定基準をクリアした製品で安心。 ステッカータイプだから施工が簡単です。 地球にやさしい脱塩ビ製品。 誘導灯と比較して省エネでランニングコストもゼロです。
表示内容非常口(右向き)取付方式シール/ステッカー材質PET・ウレタン・アクリル系粘着剤寸法(mm)360×120
蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」 エルティーアイ蓄光式誘導標識用 床面保護フィルム 滑り止め機能付「オーバーコートフィルム」エルティーアイ
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
蓄光式誘導標識の上に重ね貼り、損傷を完全防備。「滑らず安全」な床面保護フィルムです。透明のガラスビーズを使用、適度な滑り抵抗値と高い摩耗性。高い透明性で蓄光輝度も損ないません。耐候性に優れ、長期使用が可能。屋外環境でもご使用できます。
用途屋内の消防設備、屋内外の安全対策に。取付方式テープ/シール材質ガラスビーズ、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.21
中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815 グリーンクロス中輝度蓄光誘導標識ステッカー TSN815グリーンクロス
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
貼るだけ簡単施行のステッカータイプの中輝度蓄光標識です。 中輝度認定JB規格(20分後50mcd/平方メートル以上)を採用しています。
用途・非常時の誘導や誘導灯の補助に。表示内容非常口取付け方法貼付タイプ仕様消防認定品(NP-013号)トラスコ品番176-5428質量(g)20縦(mm)200横(mm)200
非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品) 山陽商会(AMENITY COX)非常の際には標識(神戸市標準仕様準拠品)山陽商会(AMENITY COX)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
神戸市標準仕様に準拠
用途パーテイーション用避難ステッカー材質PVC蛍光ステッカー寸法(mm)180×400
避難器具標識 ユニット避難器具標識ユニット
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
表示内容避難器具取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)トラスコ品番184-1797厚さ(mm)1.2蓄光色質量(g)100縦(mm)150横(mm)360
高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ エルティーアイ高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプエルティーアイ
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります! 簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。 太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品 電気を使用しないので電気代0 優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。
用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
リード式ドアセンサー ATENリード式ドアセンサーATEN
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出するリード式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に電圧(V)(最大)AC/DC70検出距離(mm)(最小)16絶縁抵抗(MΩ)(最少)100電流(mA)50動作温湿度範囲温度:‐20~60度、湿度:95%(結露なきこと)接触抵抗(Ω)(最大)0.2電流容量1WRoHS指令(10物質対応)対応最大安全通過電流(A)100
近接式ドアセンサー ATEN近接式ドアセンサーATEN
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に検出距離(mm)5消費電流(mA)(最大)10出力電流(mA)150動作温湿度範囲温度:‐20~70度、湿度:35~90%(結露なきこと)保護回路ショートサーキット & 逆極性応答周波数(Hz)(最少)800動作電圧10~30VDC保護クラスIP67RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)(最大)0.1
光学式ドアセンサー ATEN光学式ドアセンサーATEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に応答時間(最大)1ms消費電流(mA)(最大)30出力電流(mA)150保護回路ショートサーキット & 逆極性動作電圧10~30VDCRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲10cm残留電圧(V)(最大)0.6
差圧・温度センサー ATEN差圧・温度センサーATEN
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視にケーブル長(m)3測定範囲温度:-19~60、気圧:±500測定精度温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPaコネクタRJ-11-P4CRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光標識 ユニット高輝度蓄光標識ユニット(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から5日以内出荷
表示内容避難誘導・右向き・矢印無
120x360mm [蓄光式]避難口標識 エスコ120x360mm [蓄光式]避難口標識エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口材質蓄光ルミプレート(蓄光性硬質塩ビ板)エスコ品番EA983AH-5厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ200x200mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-44寸法(mm)200×200
150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識 エスコ150x150mm[A級高輝度蓄光式]避難口誘導標識エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防用設備等認定品(HP-027号)A-50・100・200級、剥離紙付、ステッカータイプエスコ品番EA983AH-43寸法(mm)150×150
200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-32寸法(mm)200×200
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-27寸法(mm)120×360関連資料その他資料(0.73MB) その他資料(0.38MB) その他資料(0.29MB)
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口→取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-26寸法(mm)120×360関連資料その他資料(0.73MB) その他資料(0.38MB) その他資料(0.29MB)
360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ360x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-25寸法(mm)120×360関連資料その他資料(0.73MB) その他資料(0.38MB) その他資料(0.29MB)
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口→取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-24寸法(mm)100×300
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容←非常口取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-23寸法(mm)100×300
300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識 エスコ300x100mm [高輝度蓄光式]避難誘導標識エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
文字内容非常口→取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-012号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-22寸法(mm)100×300
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容取付方式裏面のり付材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-19寸法(mm)300×300
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口取付方式裏面のり付材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-18寸法(mm)300×300
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口取付方式裏面のり付材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET)仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角)エスコ品番EA983AH-17寸法(mm)300×300
300x300mm [蓄光式]床用誘導標識 エスコ300x300mm [蓄光式]床用誘導標識エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
電気が消えても数分間光ります。
文字内容取付方式裏面のり付材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ)仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角)エスコ品番EA983AH-13寸法(mm)300×300
高輝度蓄光式避難口誘導標識 つくし工房高輝度蓄光式避難口誘導標識つくし工房
28,980税込31,878
1枚
8日以内出荷
表示内容非常口材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)130×384タイプ壁取付型
高輝度蓄光式通路誘導標識 つくし工房高輝度蓄光式通路誘導標識つくし工房
23,980税込26,378
1枚
8日以内出荷
表示内容非常口材質蓄光樹脂層+アルミフレーム厚さ(mm)2.8寸法(mm)110×324タイプ壁取付型
反射プレート 非常口 EXIT 光反射プレート 非常口 EXIT
5,998税込6,598
1セット(5枚)
3日以内出荷
表示内容非常口取付方式粘着テープ、貼付タイプトラスコ品番113-2764質量(g)49縦(mm)300横(mm)100
高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用) 日本緑十字社高輝度蓄光誘導標識専用プレート(壁面用)日本緑十字社
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
取付方式穴4穴径(Φmm)5穴数4
緊急地震速報ポケット標識 ユニット緊急地震速報ポケット標識ユニット
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。 用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更ができます。
文字内容緊急地震速報を聞いたら取付方式4隅穴材質本体/塩ビ・ポケット/透明塩ビ仕様穴4スミ・ハトメ穴トラスコ品番743-3174寸法(mm)580×310
出口標識 RS PRO Attention - Fire Exit 英語語 PVC 緑 RS PRO出口標識 RS PRO Attention - Fire Exit 英語語 PVC 緑RS PRO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
自己粘着性 = あり記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = PVCラベル内容 = Attention - Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑直径 = 430mm非常口フロアサイン. この非常口フロアサインは、倉庫の床に高可視性の危険警告を提供します。特長及び利点:. . 永久接着固定 . 倉庫の日常的な歩行に耐える透明なPVCフィルムの裏側に印刷. このシリーズの危険警告フロアサイン:. . フォークリフトエリアフロアサイン(RS品番 ; 8735921 8735921 ) . 歩行者フロアサイン(RS品番 ; 8735925 8735925 ) . 保護フロアサイン(RS品番 ; 8735934 8735934 ) . 歩行者通路フロアサイン(RS品番 ; 8735931 8735931 )
安全状態標識 RS PRO プラスチック 緑/白 なし語 サイン RS PRO安全状態標識 RS PRO プラスチック 緑/白 なし語 サインRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
テキスト言語 = なし記号の説明 = Emergency Stop Button (緊急停止ボタン)自己粘着性 = なし材質 = プラスチック色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 200 mm幅 = 200mm標識又はラベル = サインISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応

消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります

非常口標識/避難誘導