絞り込み
メッセージ内容
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
非常口標識(誘導標識)とは、消防や防災、防犯のために設置される安全標識のこと。商業施設や学校、病院、駅など、人が利用する場所に設置されています。非情口標識(誘導標識)の目的は、災害や火災などの際に安全に避難できるよう誘導することです。停電や煙によって視界が悪くなったときにも表示を見つけることができるように、多くのものが蓄光性のある素材でできています。デザインの種類は、グリーンベースに出口に向かう人の絵が描かれたものや、非常口という文字のみのもの、矢印を伴うものなどさまざまです。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ

    センサーライト LED 扉用 開閉注意

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷
    扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
    用途※扉開閉時の注意喚起に付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)取付方式マグネット式/ビス止め式外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
  • 標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアセンサーライト 無線タイプ モノタロウ

    ドアセンサーライト 無線タイプ

    モノタロウ
    14,980税込16,478
    1組ほか
    当日出荷
    キングジム×モノタロウ! 文具メーカーのキングジムとコラボしたPB商品です。 扉の反対側で人などの動くものにセンサーが感知し、ライトの点滅で安全お報せ。 工具不要!背面のマグネットで簡単取りつけ。周囲環境の安全確保に。
    用途扉開閉時の注意喚起・衝突防止に寸法(mm)130(W)×44(D)×90(H)質量(g)約176g(電池除く)電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)通信方式最大約10m動作環境温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露保存環境温度 : -10~55℃ 湿度 : 5~80% ※非結露電池寿命(年)約2年(1日あたり30回センサー感知時)
  • ステッカー 避難 モノタロウ

    ステッカー 避難

    モノタロウ(5件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。 裏面粘着テープ付で取付簡単です。 UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
    用途隔て板貼付用
  • 標識 避難誘導 モノタロウ

    標識 避難誘導

    モノタロウ(10件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    用途倉庫や事務所の避難表示に種別非常口材質PP形状標識寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

    キングジム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
  • 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社(16件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    種別非常口材質ラミプレート形状標識質量(g)62寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • 避難ステッカー150×400(2色タイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    避難ステッカー150×400(2色タイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    黄色下地に黒文字と赤文字で認識しやすい避難ステッカーです。簡単に法令の表示が可能な表示シールです。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質ポリエステルPET下地:イエロー 文字:黒と赤文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。ここには物を置かないで下さい。取付方式ステッカー仕上シルク印刷(表面:オーバーコート+ラミネート加工)寸法(高さH×幅W)(mm)150×400裏面粘着テープ付
  • ステッカー 無反射 消防隊進入口 モノタロウ

    ステッカー 無反射 消防隊進入口

    モノタロウ
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
    用途消防隊の進入口表示として材質塩ビステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
  • 激突防止ライトワイヤレス ライテックス(ムサシ)

    激突防止ライトワイヤレス

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1セット
    当日出荷
    乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
    用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
  • 避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難誘導蓄光標識 ユニット

    避難誘導蓄光標識

    ユニット(2件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄光タイプなので、夜間でも確実に誘導できます。 (両面テープ付/室内の明かりが消えても文字部分が数分光ります。)
    仕様両面テープ2本付
  • 避難口標識(蓄光式) 日本緑十字社

    避難口標識(蓄光式)

    日本緑十字社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
    仕様中輝度(JIS Z9107適合)日本消防標識工業会合格証票付種別非常口材質中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)区分避難誘導質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • 避難はしご 山陽商会(AMENITY COX)

    避難はしご

    山陽商会(AMENITY COX)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)360
  • 避難器具設置場所・設置室 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具設置場所・設置室 プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
  • ステッカー 反射 消防隊進入口 モノタロウ

    ステッカー 反射 消防隊進入口

    モノタロウ(3件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    消防隊の進入口を表示するステッカーです。 暗がりでも光に反射するタイプです。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
    用途消防隊の進入口表示として材質アクリル系反射ステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5輝度高輝度表示内容非常口用認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避難口誘導標識 非常口 ユニット

    避難口誘導標識 非常口

    ユニット(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    (財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
    用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。材質硬質蓄光板質量(g)48取付方式両面テープ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
  • 中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ エルティーアイ

    中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ

    エルティーアイ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
    用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
  • 避難誘導標識(蓄光式) 日本緑十字社

    避難誘導標識(蓄光式)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品
    仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付その他JIS Z9107適合材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)寸法(mm)100×300×1区分避難誘導質量(g)55
  • 消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消防隊進入口マーク

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷
    消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の内側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
    用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:赤色面材質塩化ビニール系赤色反射シート寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ内貼用
  • 床面誘導標識ステッカー モノタロウ

    床面誘導標識ステッカー

    モノタロウ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式裏面粘着輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB表示内容非常口
  • 避難はしご ステッカー 山陽商会(AMENITY COX)

    避難はしご ステッカー

    山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
  • 避難ステッカー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    避難ステッカー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷
    裏面が両面テープ付きになっておりますので、そのまま貼り付けてご使用いただけます。
    用途バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。材質アルミ箔取付方式ステッカー表面ビニール被覆裏面粘着テープ
  • 避難誘導標識 日本緑十字社

    避難誘導標識

    日本緑十字社
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)100×300区分避難誘導質量(g)45
  • 避難器具降下地点 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具降下地点

    山陽商会(AMENITY COX)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    用途避難器具が下りてくる場所を明示材質塩ビ樹脂白板厚さ(mm)1縦(mm)120横(mm)360
  • 避難ステッカー ACE(エース)

    避難ステッカー

    ACE(エース)(19件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    バルコニーの隔て板へ貼る表示シールです。
    取付方式ステッカー
  • 矢印ステッカー ユニット

    矢印ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    899税込989
    1組(4枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途階段などの通行規制に仕様裏面粘着
  • 扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線・屋外タイプ)

    キングジム
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    セット内容本体(2台)、取扱説明書(保証書付)質量(g)1台あたり約275(電池含まず)取付方式マグネット電源1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)外寸(mm)1台あたり 約W137×D55×H106通信方式無線通信(2.4GHz帯)動作環境温度 5~40℃ / 湿度 30~80%※非結露防塵防水性能IP55相当(防塵:有害な影響が発生するほどの粉じんが中に入らない。 / 防水:あらゆる方向からのノズルによる噴流水によって有害な影響が発生しない。)表示内容ドアに注意、CAUTION電池寿命約2年(1日あたり30回センサーが感知時)保存環境温度 -10~55℃ / 湿度 5~80%RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約10
  • お知らせライト シングルタイプ キングジム

    お知らせライト シングルタイプ

    キングジム
    898税込988
    1個
    当日出荷
    近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
    セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付)文字内容注意質量(g)約200(電池含まず)取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ外形寸法(mm)Φ112×D58電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売)角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時)動作湿度(%)約5~80(非結露)動作温度範囲(℃)約5~35(非結露)感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
  • 消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    消防隊進入口マーク

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の外側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
    用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。仕様粘着面:白色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ外貼用
  • 床面誘導蓄光標識ステッカー ユニット

    床面誘導蓄光標識ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    仕様裏面粘着材質蓄光ステッカー(表面ペットフィルム)
  • 高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型 日本緑十字社

    高輝度蓄光ステッカー標識貼付用プレート 天井用・L型

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面の貼り付けができない天井などにも対応できるL型プレートです。ステッカータイプの避難誘導標識と組み合わせて使用できます。PETボトルリサイクル素材を使用した環境配慮型の樹脂製プレートです。L字の曲げ加工(30mm)で取り付け安定性に優れています。
    用途天井に避難誘導標識を設置する際に。壁面にスペースがない場所でのサイン取り付けに。非常口や避難経路の案内を目立たせるために。材質PETボトルリサイクルボード厚さ(mm)1寸法(mm)【曲げしろ】30取付穴2ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売)取付穴径(mm)Φ4 (2ヵ所)
  • コードが長いお知らせライト TRUSCO

    コードが長いお知らせライト

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
    用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番148-8102材質本体:ABS樹脂厚さ(mm)30質量(g)160電源単3乾電池×3本(別売)角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76コード長さ(mm)2000横(mm)103取付け方法マグネット・両面テープ表示内容(イラストで)あぶない電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
  • 消防隊進入口マーク 日本緑十字社

    消防隊進入口マーク

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    種別消防隊進入口材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)寸法(mm)200三角文字内容消防隊進入口区分消防・危険物質量(g)58
  • 避難器具降下地点 山陽商会(AMENITY COX)

    避難器具降下地点

    山陽商会(AMENITY COX)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    アクリル透明裏印刷
    用途避難器具が下りてくる場所を明示材質アクリル透明樹脂厚さ(mm)2縦(mm)120横(mm)360
  • 高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) 日本緑十字社

    高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
    用途停電時における避難誘導のサポート用品として。材質硬質蓄光塩ビ板取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応

消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります

非常口標識/避難誘導