非常口標識(誘導標識)とは、消防や防災、防犯のために設置される安全標識のこと。商業施設や学校、病院、駅など、人が利用する場所に設置されています。非情口標識(誘導標識)の目的は、災害や火災などの際に安全に避難できるよう誘導することです。停電や煙によって視界が悪くなったときにも表示を見つけることができるように、多くのものが蓄光性のある素材でできています。デザインの種類は、グリーンベースに出口に向かう人の絵が描かれたものや、非常口という文字のみのもの、矢印を伴うものなどさまざまです。
「取付方式」から絞り込む
扉につけるお知らせライト(有線タイプ)キングジム当日出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。トラスコ品番859-7248セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚)材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)30取付マグネット高さ(mm)76電源単3乾電池×3本(別売)横(mm)103表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
消防/防災/防犯標識 の新着商品
ページ: 1/ 3