非常口標識/避難誘導 :「標識 矢印」の検索結果
非常口標識(誘導標識)とは、消防や防災、防犯のために設置される安全標識のこと。商業施設や学校、病院、駅など、人が利用する場所に設置されています。非情口標識(誘導標識)の目的は、災害や火災などの際に安全に避難できるよう誘導することです。停電や煙によって視界が悪くなったときにも表示を見つけることができるように、多くのものが蓄光性のある素材でできています。デザインの種類は、グリーンベースに出口に向かう人の絵が描かれたものや、非常口という文字のみのもの、矢印を伴うものなどさまざまです。
関連キーワード
商品豆知識
「取付方式」から絞り込む
シール/ステッカー(8)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。火災時は煙が上昇する為、高いところについている誘導灯は見えません。非常口までの経路に蓄光テープを貼るとスムーズな避難が可能になります。
用途停電時、非常時の避難誘導として壁面や床面、障害物へ貼り付けてご使用ください。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)矢印 100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
C級認定品の最高レベルの輝度になります。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」)
安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式シール/ステッカー
材質硬質蓄光塩ビ版
形状標識
輝度高輝度
認定番号HP-051
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質蓄光材、硬質塩化ビニール
厚さ(mm)1.4
取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.28MB)
自己粘着性 = なし。材質 = PP。幅 = 150mm。標識又はラベル = サイン。テキスト言語 = なし。色 = 白。高さ = 150 mm。。ISO7010. 横矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
左向き矢印及び下向き矢印. 粘着ビニール(SAV)又はPVC 光輝性オプション 高さ150 mm、幅450 mm
仕様自己粘着性 = あり記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = ビニール幅 = 450mm標識又はラベル = ラベルラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。
JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = PET。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010. Fire Exit、左下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途オフィス、工場、マンションなど明るい施設での使用にお奨めです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
取付方式ステッカー
発光色グリーン
縦(mm)200
横(mm)200
認定番号消防用設備認定品 :HP-042号
RoHS指令(10物質対応)対応
記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。高さ = 150 mm。。ISO7010. Fire Exit、右下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1812 763-1812 : PSPAクラスB. Fire Exit、矢印、右、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
取扱い終了
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 300mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1812 763-1812 : PSPAクラスB. Fire Exit、矢印、右、走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
自己粘着性 = あり。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = ビニール。幅 = 450mm。標識又はラベル = ラベル。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/黄。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
自己粘着性 = なし。記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)。材質 = プラスチック。幅 = 450mm。標識又はラベル = サイン。ラベル内容 = Fire Exit。テキスト言語 = 英語。色 = 緑/白。内容量 = 1。高さ = 150 mm。。ISO7010、 ; 763-1825 763-1825 、 ; 763-1910 763-1910 : PSPAクラスB. Fire Exit、下矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。