絞り込み
最大口開き(mm)
  • 150
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 100(14)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 106(2)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 125(11)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 140(5)
  • 154(8)
  • 160(3)
  • 200(7)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 127(1)
  • 150(8)
  • 154(3)
  • 200(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(7)
口深(mm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 75(3)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 82(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 93(1)
  • 118(1)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • H&H(1)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(9)
  • エスコ(1)
モノタロウ・H&H・SK11・TRUSCO・エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(14)
104(6)
110(4)
125(11)
129(5)
140(5)
150
154(8)
200(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) TRUSCO

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス TRUSCO

    ステンレスバイス

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
  • リードバイス(超重量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(超重量タイプ)

    TRUSCO
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌日出荷
    ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。
    トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※
  • 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

    TRUSCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
    セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
  • 木工用バイス 台上型 TRUSCO

    木工用バイス 台上型

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ステンレスバイス 100mm TRUSCO

    ステンレスバイス 100mm

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
  • 150mm ワークショップバイス エスコ

    150mm ワークショップバイス

    エスコ
    ¥89,700税込¥98,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WF-150材質(本体)鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス