絞り込み
最大口開き(mm)
- 154
- 65(4)
- 70(3)
- 75(4)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 106(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 125(11)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 140(5)
- 150(13)
- 160(3)
- 200(7)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 154(8)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(5)
口深(mm)
- 75(1)
- 78(1)
- 86(1)
- 90(1)
- 91(1)
- 94(1)
- 95(2)
ブランド
- TRUSCO(8)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(14)
104(6)
110(4)
125(11)
129(5)
140(5)
150(13)
154
200(7)
最大口開き(mm)をもっと見る

回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。付属品回転台トラスコ品番490-0511幅(mm)180全長(mm)462質量(kg)24高さ(mm)305材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)150寸法G(mm)202口幅(mm)154口深(mm)90取付穴寸法(mm)13締付力(kN)26材質(口金)中炭素鋼(S45C)
ステンレスバイス
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。トラスコ品番490-0553材質ステンレス(SUS304)幅(mm)200全長(mm)540質量(kg)14.2高さ(mm)195材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)120寸法F(mm)116最大口開き(mm)150寸法J(mm)12.5寸法G(mm)180口幅(mm)154口深(mm)75締付力(kN)12
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から翌日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス