絞り込み
最大口開き(mm)
  • 200
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 100(14)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 106(2)
  • 110(4)
  • 115(2)
  • 125(11)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 140(5)
  • 150(13)
  • 154(8)
  • 160(3)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 140(1)
  • 154(1)
  • 200(3)
  • 203(1)
  • 205(1)
材質
  • スチール(4)
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 91(1)
  • 103(1)
  • 125(1)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • H&H(1)
  • SK11(1)
  • TRUSCO(4)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
H&H・SK11・TRUSCO・ブロッカース・ホイヤー社
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(4)
100(14)
104(6)
110(4)
125(11)
129(5)
140(5)
150(13)
154(8)
200
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

    TRUSCO
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
    セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス