絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(1)
口幅(mm)
- 65(1)
材質
- 鋳鉄(1)
口深(mm)
- 31
- 27(2)
- 28(2)
- 35(2)
- 50(6)
- 51(2)
- 56(3)
- 59(2)
- 60(2)
- 62(2)
- 67(2)
- 68(2)
- 75(5)
- 76(3)
- 78(2)
- 80(5)
- 82(5)
- 86(3)
- 95(2)
- 100(3)
- 105(2)
- 口深(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(1)

ヤンキーバイス 65mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65