「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(1)
150(1)
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)100
口深(mm)66
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法F(mm)105
寸法G(mm)138
寸法H(mm)69
寸法J(mm)11
全長(mm)368
幅(mm)135
高さ(mm)113
締付力(kN)7.8
トラスコ品番389-5611
質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。