2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。
用途パイプグリップジョー付き。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。ベースは360°回転します。顎部分は鍛造スチール製。 寸法A(mm)125 寸法T(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)385 寸法(mm)D1×D2:72 寸法E(mm)150 寸法F(mm)108 寸法G(mm)14.0 質量(kg)11.6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

マタドール(MATADOR)リードバイス
360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)