絞り込み
最大口開き(mm)
- 40
- 25(2)
- 38(3)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(5)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(2)
- 150(4)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
材質
- アルミ(1)
- 鋳鉄(2)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 16(1)
- 30(1)
- 40(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユニック(1)
- SUN UP(1)
モノタロウ・ユニック・SUN UP
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50(11)
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(5)
102(3)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18


















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)