絞り込み
最大口開き(mm)
- 50
- 25(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 55(3)
- 60(4)
- 63(3)
- 65(3)
- 70(3)
- 71(2)
- 75(6)
- 78(2)
- 80(2)
- 100(4)
- 102(3)
- 112(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 50(4)
- 51(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 76(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 165(1)
材質
- アルミ(4)
- 鋳鉄(5)
主な用途
- ホビー・クラフト(3)
- 木工作業(3)
- 軽作業(2)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 25(1)
- 27(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 32(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- SUN UP(2)
- SK11(2)
- ユニック(1)
- 道刃物工業(1)
モノタロウ・TRUSCO・SUN UP・SK11・ユニック・道刃物工業
「最大口開き(mm)」から絞り込む
50
55(3)
60(4)
63(3)
65(3)
70(3)
75(6)
100(4)
102(3)
150(3)
最大口開き(mm)をもっと見る

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
ベンチバイス
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96


























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)